Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2547 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673051068
Réf. Sonepar
00553305106
Réf. Fournisseur
2352755
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2547 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS