Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 2354155

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051600

Réf. Sonepar

00553305160

Réf. Fournisseur

2354155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354155

De la gamme de produit : Projecteurs leds