Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673054823
Réf. Sonepar
00553305482
Réf. Fournisseur
231AR41
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
3693 lm
flux lumineux
3693...3693 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° BLANC