Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673055097
Réf. Sonepar
00553305509
Réf. Fournisseur
231BC41
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
2904 lm
flux lumineux
2904...2904 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° BLANC