Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR - 2323842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673059187
Réf. Sonepar
00553305918
Réf. Fournisseur
2323842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


