Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 2271341

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036317

Réf. Sonepar

00553003573

Réf. Fournisseur

2271341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2271341

De la gamme de produit : Projecteurs leds