Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 2333732

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061432

Réf. Sonepar

00553306143

Réf. Fournisseur

2333732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2333732

De la gamme de produit : Projecteurs leds