Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS - 2334655

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061142

Réf. Sonepar

00553306114

Réf. Fournisseur

2334655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334655

De la gamme de produit : Projecteurs leds