En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673061722

Réf. Sonepar

00553306172

Réf. Fournisseur

228B131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile

3848 lm

flux lumineux

3848...3848 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° BLANC