Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° GRIS

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° GRIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673061807

Réf. Sonepar

00553306180

Réf. Fournisseur

228B225

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile

4432 lm

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

4432...4432 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° GRIS