Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 37° + P85 - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3007 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673064808
Réf. Sonepar
00553306480
Réf. Fournisseur
2263145
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3007 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 37° + P85 - GRIS