Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280335

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374433

Réf. Sonepar

00553337443

Réf. Fournisseur

2280335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR