Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673374778
Réf. Sonepar
00553337477
Réf. Fournisseur
2280731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K


