Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280551

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374655

Réf. Sonepar

00553337465

Réf. Fournisseur

2280551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC