Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2281031

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374952

Réf. Sonepar

00553337495

Réf. Fournisseur

2281031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC