Cubispot - ARLED 150 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 5752041

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007515

Réf. Sonepar

00553752041

Réf. Fournisseur

5752041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5752041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Arled 150 19w 2455lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)