Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° - GRIS - 7203135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673407155
Réf. Sonepar
00553340715
Réf. Fournisseur
7203135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


