Cubispot - ASTRO IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° - BLANC - 7201241

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673406356

Réf. Sonepar

00553340635

Réf. Fournisseur

7201241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7201241

De la gamme de produit : Encastrés leds