Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR - 7552952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673404055
Réf. Sonepar
00553340405
Réf. Fournisseur
7552952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


