Cubispot - ASTRO IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° - NOIR - 7564342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673405915
Réf. Sonepar
00553340591
Réf. Fournisseur
7564342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° - NOIR