Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - GRIS - 720TE35

CopieCopie
Cubispot - ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408268

Réf. Sonepar

00553340826

Réf. Fournisseur

720TE35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

ASTRO LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 720TE35

De la gamme de produit : Encastrés leds