Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 7304741

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673244620

Réf. Sonepar

00553324462

Réf. Fournisseur

7304741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7304741

De la gamme de produit : Encastrés leds