Cubispot - BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7294031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673242312
Réf. Sonepar
00553324231
Réf. Fournisseur
7294031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: