Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR - 7274342

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673248925

Réf. Sonepar

00553324892

Réf. Fournisseur

7274342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7274342

De la gamme de produit : Encastrés leds