Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 7262931

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673247867

Réf. Sonepar

00553324786

Réf. Fournisseur

7262931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7262931

De la gamme de produit : Encastrés leds