Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7592135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673241766
Réf. Sonepar
00553324176
Réf. Fournisseur
7592135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


