Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7292935

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243142

Réf. Sonepar

00553324314

Réf. Fournisseur

7292935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292935

De la gamme de produit : Encastrés leds