Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 7292955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673243203
Réf. Sonepar
00553324320
Réf. Fournisseur
7292955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


