Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 7292132

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673243043

Réf. Sonepar

00553324304

Réf. Fournisseur

7292132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7292132

De la gamme de produit : Encastrés leds