Cubispot - CARY IRC90 19W 1719Lm 3500°K GRIS - 7491955

CopieCopie
Cubispot - CARY IRC90 19W 1719Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1573 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673278151

Réf. Sonepar

00553327815

Réf. Fournisseur

7491955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1573 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARY IRC90 19W 1719Lm 3500°K GRIS