Cubispot - CARY IRC90 DALI 19W 1670Lm 3000°K GRIS - 7531935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1551 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673278540
Réf. Sonepar
00553327854
Réf. Fournisseur
7531935
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1551 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARY IRC90 DALI 19W 1670Lm 3000°K GRIS