Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5091935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673067908
Réf. Sonepar
00553306790
Réf. Fournisseur
5091935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


