Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3548 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673048037
Réf. Sonepar
00553304803
Réf. Fournisseur
5045131
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3548 lm
CHAGA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC