Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE BLANC

Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673111144

Réf. Sonepar

00553311114

Réf. Fournisseur

563B251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile

4432 lm

flux lumineux

4432...4432 lm

CHAGA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PATERE BLANC