Cubispot - CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPT NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673111427
Réf. Sonepar
00553311142
Réf. Fournisseur
563PO22
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
4218 lm
flux lumineux
4218...4218 lm
CHAGA LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPT NOIR