Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2932 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673071769
Réf. Sonepar
00553307176
Réf. Fournisseur
5630235
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2932 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS