Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5632751

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071387

Réf. Sonepar

00553307138

Réf. Fournisseur

5632751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5632751

De la gamme de produit : Projecteurs leds