Cubispot - CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4142 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673038632
Réf. Sonepar
00553303863
Réf. Fournisseur
5634132
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4142 lm
CHAGA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR