Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 6444 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673072094
Réf. Sonepar
00553307209
Réf. Fournisseur
5632545
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
6444 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT GRIS