Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5293931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673078713
Réf. Sonepar
00553307871
Réf. Fournisseur
5293931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: