Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4696 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673075002
Réf. Sonepar
00553307500
Réf. Fournisseur
5313951
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4696 lm
CHAGA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC