Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 - GRIS - 3478325

CopieCopie
Cubispot - CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673386344

Réf. Sonepar

00553338634

Réf. Fournisseur

3478325

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

230...230 V

CIL 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + P50 - GRIS