Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3136Lm+1058Lm 4000°K+ ALIM -BLANC - 6463141

CopieCopie
Cubispot - COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 3136Lm+1058Lm 4000°K+ ALIM -BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2875 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673041083

Réf. Sonepar

00553304108

Réf. Fournisseur

6463141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2875 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

COCO 370 DIR/IND SUSP. 28W+11W 2875Lm+1058Lm 4000°K+ ALIM -BLANC