Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - COCO 370 SUSP. 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -NOIR - 6458402

CopieCopie
Cubispot - COCO 370  SUSP. 28W 3000Lm 3000°K+ ALIM -NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399375

Réf. Sonepar

00553303033

Réf. Fournisseur

6458402

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6458402

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Coco 370 susp. 28w 1734lm 3000°k+ alim -noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur