Cubispot - CRISTO IRC80 19W 1470Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. B - 7631931

CopieCopie
Cubispot - CRISTO IRC80 19W 1470Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC /  EXT. B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1470 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409388

Réf. Sonepar

00553340938

Réf. Fournisseur

7631931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1470 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

élément de distribution de lumière:

diffuseur

CRISTO IRC80 19W 1470Lm 3000°K + DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE.INT. BLANC / EXT. BLANC