Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 5812031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673159238
Réf. Sonepar
00553315923
Réf. Fournisseur
5812031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC