Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 5811931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673034191
Réf. Sonepar
00553003768
Réf. Fournisseur
5811931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5811931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled orientable irc80 19w 2339lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.