Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 5812151

CopieCopie
Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673159689

Réf. Sonepar

00553315968

Réf. Fournisseur

5812151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

réglabilité:

orientable

DECOLED ORIENTABLE IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC