Cubispot - DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 5814541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673034467
Réf. Sonepar
00553003795
Réf. Fournisseur
5814541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
réglabilité:
orientable
DECOLED ORIENTABLE IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: