Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 5651441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673231811
Réf. Sonepar
00553323181
Réf. Fournisseur
5651441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


